Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaSat DVB-T 40 Aktive DVB-T/T2-Dachantenne Außenbereich Verstärkung: 30 dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A063952
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     200170
EAN/GTIN:
     4046173102956
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
FM Antenne
LTE Antenne
Aktive DVB-T Antenne für den Empfang der terrestrischen Programme. Geeignet für den Innen- oder Außenbereich. Das spezielle Gehäuse ist UV-beständig und wasserdicht.

Leistungsstarke DVB-T Antenne
Die DVB-T-Antennen von Megasat garantieren eine sehr gute Empfangsleistung aller terrestrischen Fernseh- und Radiosignale. Die aktive DVB-T Antenne ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet und wird über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil mit Strom versorgt. Wahlweise kann die Stromversorgung auch über den DVB-T Receiver erfolgen, wenn dieser die benötigten 5 Volt über die Antennenbuchse abgibt.

Das speziell für den Außenbereich konzipierte Gehäuse ist wasserdicht und resistent gegen UV-Strahlen.
Features:
Zimmerantenne mit Verstärker für den Innenbereich
Lieferumfang:
Netzteil + Splitter für Stromversorgung + Standfuß für den Innenbereich + Wandhalter + Masthalter + Saugfuß + Koaxialkabel + Wetterschutz + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
19 cm
Länge:
2.2 cm
Breite:
11 cm
Einsatzort:
Außenbereich
Gewicht:
178 g
Anschlussstecker:
Ja
Frequenzbereich:
47 - 862 MHz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Aktive DVB-T/T2-Dachantenne
Verstärkung:
30 dB
Ausführung:
Dachantenne
Empfang:
DVB-T2 (Antenne)
Weitere Suchbegriffe: Radio-Antenne, TV-Antenne, UHF Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, VHF/UHF Antenne, lte antenne, MegaSat, DVB-T 40, DVBT, fernsehantenne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,16*
€ 25,31*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 20,76*
€ 25,33*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 27,16*
€ 33,43*
€ 3,50*
ab € 29,98*
€ 36,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 54,81*
€ 64,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.