Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 0410328 Kabel-Durchmesser: 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A07746
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     0410328
EAN/GTIN:
     4011376700698
Suchbegriffe:
Renkforce
f-stecker
this an historic product which is not available, thus not updated anymore
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
RG 59 / RG 6 Koaxial-Kabel
Anschluss:
Schraube
Bauform:
Kupplung, gerade
Kabel-Ø:
7 mm
Impedanz:
75 Ω
Anschluss A:
Koax
Anschluss B:
Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,90*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 0,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.