Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Spiralschlauch Kunststoff, PET Schwarz flexibel (L x B x H) 5000 x 30 x 30mm 1 St. DA-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A079612
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90508
EAN/GTIN:
     4016032464136
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Die flexible Kabelführung sorgt für ordentliche Bündelung Ihrer Anschlusskabel und schützt vor Verschleiß und Abnutzung. Die Länge kann individuell gekürzt werden und dehnt sich bei der Nutzung von mehreren Kabeln. Mit der praktischen Einzugshilfe können Sie Ihre Kabel innerhalb kürzester Zeit in den Spiralschlauch einziehen. Ordentliches Kabelmanagement und kinderleichtes Handling zeichnen diese Kabelführung aus. Nie wieder Kabelgewirr oder Kabelsalat dank der sauberen Lösung von DIGITUS®.
Features:
Perfekte Organisation und Schutz vor Verschleiß und Abnutzung
Einzugshilfe - Kabeleinführung innerhalb einer Minute möglich
Individuell zuschneidbar
Lieferumfang:
Flexibler Kabelspiralschlauch 5 m + Einzugshilfe
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
5000 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Bauform:
Rund
Montageart:
keine spezielle Montage erforderlich
Material:
Kunststoff + PET
Besonderheiten:
flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
30 mm
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch, Digitus, Kabelorganizer, Kabel-Organizer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 14,33*
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 10,57*
€ 14,34*
€ 6,78*
ab € 10,94*
€ 14,85*
€ 4,50*
ab € 11,12*
€ 15,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,19*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.