Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc VISOTEMPO200 MP3-Player 8GB Rot, Schwarz Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A226042
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     VISOTEMPO200_RED_VDE
EAN/GTIN:
     3521350009453
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
mp3 stick 8gb
Tempo! Tempo! Endlich ein einfacher Musik-Player mit guter Klangqualität. Egal ob Sie mehr auf Klassik, Jazz, Rock oder Elektro stehen, genießen Sie Ihre Lieblingsmusik mit unserem wunderschönen neuen MP3 Musik-Player VISO TEMPO 200!
Features:
Einfacher Musik-Player mit guter Klangqualität
Einfach bis zu 1000 Titel Ihrer Wahl speichern
8 GB interner Speicher
2 Knöpfen auf der Vorderseite: Musik ein/aus + Lautstärke und nächster Titel
3,5 mm Klinken-Kopfhörerausgang
Lautsprecher: 2 x 5W
Lieferumfang:
Musik-Player
Stecker
USB-Kabel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
11 cm
Höhe:
8 cm
Farbe:
rot + schwarz
Breite:
21 cm
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3
Akku-Laufzeit (max.):
8 h
Gewicht:
827 g
Speicherkapazität:
8 GB
Stromversorgung:
batteriebetrieben + netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen (Ausgang):
Micro USB
MP3-Player-Besonderheiten:
Lautsprecher
Produkt-Art:
MP3-Player
Weitere Suchbegriffe: mp3 stick, mp3-player schwarz, 03521350009453, Geemarc, VISOTEMPO200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 106,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 82,41*
€ 106,63*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 139,44*
€ 175,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.