Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250779 Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) NB-6L 3.7V 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A37440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250779
EAN/GTIN:
     4016138585759
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Ersatzakku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalkamera. Und als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.
Features:
Kapazität 600 mAh
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
für Marke:
Canon
Farbe:
grau
Größe:
Spezial-Akku
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
3.7 V
Kapazität:
600 mAh
Herstellerfarbe:
Grau
ersetzt Original-Akku:
NB-6L
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
passend für Modell:
Canon IXUS 85 IS + Canon IXUS 95 IS + Canon IXUS 105 + Canon IXUS 200 IS + Canon IXUS 210
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,72*
€ 13,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,73*
€ 28,83*
€ 3,50*
ab € 23,94*
€ 33,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.