Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix TY1721 USB-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A381042
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4512994
EAN/GTIN:
     4064161039749
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Features:
Kann um 180 ° gedreht werden
USB-Anschluss für Quick Charge 3.0-Ausgang max. 18W
2x USB-Anschlüsse zum Laden von max.12W
Weitere Informationen:
Höhe:
79 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
124 mm
Farbe:
weiß
Breite:
54 mm
Besonderheiten:
mit USB
Anschluss-Leistung:
3680 W
Typ:
TY1721
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, 04064161039749, Sygonix, TY1721, 5V-netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
204
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 23,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,20*
€ 24,17*
€ 3,50*
ab € 32,61*
€ 43,85*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,13*
€ 46,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.