Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K60090D K60090D Schlüsseltresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A396272
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K60090D
EAN/GTIN:
     5013969246117
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Körper aus robustem Zinkdruckguss. Pulverbeschichteter Körper - erhöht die Korrosionsresistenz. Mattschwarze Oberfläche ist diskret und unauffällig. Wetterschutzabdeckung der Zahlenkombination. Einstellbare Zahlenkombination für einen bequemen Zugang bei hoher Sicherheit. Zahlencode 4-stellig. Einfache Installation dank des im Lieferumfang enthaltenen Montagematerials.
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
90 mm
Innenmaß Höhe:
93 mm
Innenmaß Breite:
65 mm
Stromversorgung:
nicht erforderlich
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Schlüsseltresor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,28*
€ 24,47*
€ 8,95*
ab € 17,24*
€ 24,48*
€ 6,90*
ab € 18,44*
€ 25,43*
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 30,79*
€ 6,90*
ab € 19,14*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.