Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K60175D K60175D Schlüsseltresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A396502
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K60175D
EAN/GTIN:
     5013969246124
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Körper aus robustem Zinkdruckguss. Pulverbeschichteter Körper - erhöht die Korrosionsresistenz. Mattschwarze Oberfläche ist diskret und unauffällig. Einfacher Öffnungsmechanismus. Einstellbare Zahlenkombination für einen bequemen Zugang bei hoher Sicherheit. Zahlencode 4-stellig. Einfache Installation dank des im Lieferumfang enthaltenen Montagematerials.
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
75 mm
Innenmaß Höhe:
73 mm
Innenmaß Breite:
56 mm
Stromversorgung:
nicht erforderlich
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Schlüsseltresor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,98*
€ 25,57*
€ 6,90*
ab € 18,56*
€ 25,59*
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 25,73*
€ 5,95*
ab € 17,30*
€ 27,03*
€ 8,95*
ab € 21,02*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.