Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novitec Megapulse 80V Bleiakku-Refresher 80V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A39771
Hersteller:
     Novitec
Herst.-Nr.:
     655033332
EAN/GTIN:
     4016138863925
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Der Batteriepulser ist patentiert und wird idealerweise vorbeugend an die Fahrzeugbatterie angeklemmt. Die Impulse, die bei anliegender Ladung der Lichtmaschine abgegeben werden, verhindern bzw. bauen die altersübliche Sulfatierung der Batterie (Ausfallgrund für 80%) ab. So kann das Batterieleben bis um das 5fache gesteigert werden. Megapulse ist auch zur Batteriepflege in Verbindung mit einem Batterielade- oder Erhaltungsgerät einsetzbar. Auch alte Batterien können bei einer solchen "Behandlung" wieder deutlich an Startkraft und Kapazität gewinnen und wiedererstarkt im Fahrzeug eingesetzt werden. Einschränkungen der Wirkung gibt es bei Batterien, die einen mechanischen Defekt oder einen Zellschluss vorweisen. Montage in der Nähe der Batterie, möglichst Spritzwassergeschützt.
Features:
Zur Erhöhung der Batterie-Lebenserwartung (bis 5fach)
Regenerieren der Batteriekapazität
Erhöht Batterieladefähigkeit für schnelleres Aufladen
Robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Tiefe:
90 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
100 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies + Blei-Calcium
Gewicht:
190 g
Geeignet für Zellen:
40 Zellen (80 V)
Impulsintervall:
8 kHz
Lade-Strom-Impuls:
1.6 A
Stromaufnahme:
50 - 150 mA
Geeignet für Blei-Akku:
80 V
Produkt-Art:
Bleiakku-Refresher
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Novitec, Megapulse 80 V, Megapulse, Megapulser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.