Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 8750 4-8750002 Lackmarker Rot 2 mm, 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-A470891
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8750002
EAN/GTIN:
     4004764103553
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Paintmarker Perfekt geeignet für den Industriellen Einsatz.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
8750
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Lackmarker 8750
Schreibfarbe:
Rot
Strichstärke:
2 + 4 mm
wasserfest:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 St./Pack.
Farbe des Schaftes:
Weiß
wischfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Kappe umsteckbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Produkt-Art:
Lackmarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
181
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,64*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,47*
€ 3,85*
1 Tag
45
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,45*
€ 3,85*
1 Tag
181
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,90*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.