Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 12015 Expander (Ø x L) 10mm x 1.5m Mit Karabinerhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A486401
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     12015
EAN/GTIN:
     4007928120151
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 10mm
gepäckspanner
gepäckspanner 150 cm
150 cm
Features:
Metall-Karabiner
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Farbe:
rot
Durchmesser:
10 mm
Besonderheiten:
Mit Karabinerhaken
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Expander
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Expander
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 5,13*
4 Tage
23
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 5,15*
2 Tage
22
€ 5,59*
ab € 3,56*
€ 5,21*
7 Tage
31
€ 5,99*
ab € 3,52*
€ 5,32*
€ 7,95*
ab € 3,64*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.