Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 26050 Profi-Schlepp Abschleppseil bis 4000kg 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A532371
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     26050
EAN/GTIN:
     4006132260509
Suchbegriffe:
Abschleppseil
abschleppseil apa
abschleppseil
Mit dem APA Abschleppseil Profi Schlepp sind Sie für die nächste Autopanne gerüstet. Das APA Abschleppseil ist gut geeignet für Vans, Transporter und Klein-LKWs. Die beiden Karabinerhaken erleichtern die Montage und die Reflektorstreifen am Band stellen sicher, dass Sie von anderen Autofahrern gesehen werden. Anwendung: für Vans, Transporter und Klein-LKW bis 4000 kg
Features:
Mit roter Sicherheitsfahne
Band mit Reflektorstreifen
Ruckdämpfend
Beständig gegen Witterungseinflüsse und Kraftstoffe
In praktischer Klarsicht-Rundtasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Farbe:
gelb + grau
Anwendungsempfehlung:
bis 4000 kg
Herstellerfarbe:
Gelb + Silber
Produkt-Art:
Abschleppseil
Weitere Suchbegriffe: APA, Profi-Schlepp, Sicherheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,61*
€ 21,95*
3 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,16*
€ 21,96*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 31,33*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 33,32*
€ 43,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
10292
ab € 5,38*
Ähnlich
APA
851794
ab € 25,41*
Ähnlich
HP Autozubehör
10293
ab € 5,99*
Ähnlich
APA
851751
ab € 38,49*
Ähnlich
APA
29630
ab € 59,84*
Ähnlich
HP Autozubehör
10294
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.