Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form ANNA Big-BK Heizlüfter ANNA Big black 25m² Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A549332
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     ANNA Big-BK
EAN/GTIN:
     0802322008562
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Die Heizlüfter Dame Anna big kombiniert gutes Aussehen mit einzigartiger Adaptive Heat(tm) Technologie. Mittels Auto-Modus und digitalem Thermostat erreicht und hält sie die gewünschte Raumtemperatur schnell und effizient. Mit einer leichten Berührung werden auf dem Touch Panel die 8 Leistungsstufen kinderleicht eingestellt. Und weil Anna big Sicherheit gross schreibt, ist sie mit einer integrierten ...
Die Heizlüfter Dame Anna big kombiniert gutes Aussehen mit einzigartiger Adaptive Heat(tm) Technologie. Mittels Auto-Modus und digitalem Thermostat erreicht und hält sie die gewünschte Raumtemperatur schnell und effizient. Mit einer leichten Berührung werden auf dem Touch Panel die 8 Leistungsstufen kinderleicht eingestellt. Und weil Anna big Sicherheit gross schreibt, ist sie mit einer integrierten Kippsicherung (automatische Abschaltung) und einem modernen PTC-Keramik-Heizelement (keine Überhitzung) ausgestattet. Anna big kann auch im Sommer eingesetzt werden, mit abgeschaltetem Heizelement verteilt sie eine kühle Brise im Raum. Anna big - der intelligente Heizlüfter für alle Jahreszeiten.

Lexible Heizlüfterin: Anna big kann mittels Auto-Modus und digitalem Thermostat die gewünschte Raumtemperatur schnell und effizient erreichen und halten.
Wärmt doppelt sicher: Das moderne PCT-Keramik-Heizelement verhindert eine Überhitzung des Gerätes. Die integrierte Kippsicherung schaltet Anna big automatisch aus, sollte diese umfallen.
Einfache Bedienung: Über das Touch Panel lässt sich Anna big durch eine Berührung kinderleicht einstellen.
Abwaschbarer Filter: Der Filter von Anna big kann einfach entfernt und gewaschen werden. Sobald dieser vollständig getrocknet ist, kann man ihn wieder einsetzen.
Features:
Integrierte Luftfilter für längere Lebensdauer des Motors
Umkipp-Sicherung
Stufenlos einstellbarer Thermostat
Lieferumfang:
Anna big weiss Heizlüfter + Inkl. Netzkabel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
300 + 2000 W
Höhe:
420 mm
Länge:
183 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
183 mm
Gewicht:
2.86 kg
Betriebsgeräusch max.:
50 dB
Schaltstufen:
8
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Räume bis max.:
25 m²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter, 00802322008562, Stadler Form, ANNA Big black
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 93,24*
€ 116,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 117,47*
€ 145,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,70*
€ 145,09*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 238,99*
€ 288,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.