Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB 3-D Audio Adapter 2.1 Soundkarte, Extern externe Kopfhöreranschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A613031
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     150859
EAN/GTIN:
     0766623150859
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte
Höhere Audio-Performance mit USB-Komfort
Der MANHATTAN Hi-Speed USB 3D Sound Adapter ist ideal für Desktop-PCs, Notebooks und Netbooks, wo er an einem USB-Port Mikrofoneingang und Audioausgang zur Verfügung stellt. Schließen Sie Headset, Mikro oder Lautsprecher über Kabel mit 3,5-mm-Stereostecker an, deren Anschluss auf der Rückseite oft schwer zu erreichen ist – dieses Problem haben Sie mit diesem Adapter nicht. Plug&Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit umgehen defekte Soundkarten und Audio-Ports und verbessern den Zugriff ohne spezielle Treiber oder Software. Ein integrierter Leistungsverstärker wird direkt über USB mit Strom versorgt, was externe Netzteile oder zusätzliche Kabel überflüssig macht. Unterstützung von 3D-Audio und Virtual 5.1 Surround Sound sowie integrierte Soundeffekte mit 10-Band-Equalizer sorgen für satte, High-Quality-Klangerlebnisse mit USB-Komfort und -Funktionalität.
Features:
Stellt Mikrofoneingang/Audioausgang an einem USB-Port zur Verfügung – ideal für Desktop-PCs, Notebooks und Netbooks
Verbessert den Zugriff, umgeht defekte Soundkarten oder Audioanschlüsse und erhöht die Audio-Performance
Unterstützt 3D- und Virtual 5.1 Surroundsound und enthält voreingestellte Soundeffekte mit 10-Band-Equalizer
Einfache USB-Installation, keine externe Stromversorgung oder Software benötigt
Plug&Play, Hot-Swap-fähig — Windows®7/8- und Mac-kompatibel
Lieferumfang:
Kurzanleitung. + Sound Adapter
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
53 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
23 mm
Gewicht:
8.5 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
USB + Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen (Ausgang):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Produkt-Art:
Soundkarte, Extern
Kanäle:
2.1
Besonderheiten:
externe Kopfhöreranschlüsse
Weitere Suchbegriffe: USB Klinke Adapter, USB-A Klinke Adapter, soundkarte 5.1 usb, usb klinke adapter, adapter klinke usb, Manhattan, Hi-Speed USB 3-D Audio Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,51*
€ 6,78*
ab € 5,03*
€ 7,52*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 11,01*
€ 15,73*
10 Tage
84
€ 6,90*
ab € 12,12*
€ 17,56*
5 Tage
66
€ 1,00*
ab € 12,61*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.