Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-A709683 Herst.-Nr.: BTTRACY2W EAN/GTIN: 8018080472022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit TRACY ist es ganz einfach, den Überblick über Ihre persönlichen Gegenstände nicht zu verlieren. Es ist ein kleines und superleichtes Accessoire, das Sie an Ihren Schlüsseln, Ihrem Rucksack, Ihrer Brieftasche, Ihrem Koffer und vielem mehr befestigen können: Es erscheint in der FIND ME App, die Sie bereits verwenden, um Ihre Apple-Geräte zu orten und Ihre Freunde und Familie zu verfolgen. TRACY hat eine austauschbare Batterie mit einer Lebensdauer von 1 Jahr und eine IP67-Zertifizierung, die ihn bis zu 30 Minuten lang staub- und wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1 Meter macht. Features: Kleines und superleichtes Objekt-Ortungsgerät Finden Sie Ihre Objekte in der Nähe und in der Ferne Verwenden Sie die App "Find me", um den aktuellen Standort Ihres Objekts zu ermitteln IP67-zertifiziert: staub- und wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1 Meter für bis zu 30 Minuten Auswechselbare Batterie (CR2032) mit einer Lebensdauer von 1 Jahr Accessoire, das an Schlüsseln, Rucksack, in der Brieftasche, Koffer und vielem mehr befestigt werden kann Lieferumfang: 2 x Cellularline Bluetooth Item Finder Tracy Duo Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Anwendung: | Multifunktionstracker | Passend für Betriebssystem: | Apple iOS® | Herstellerfarbe: | Weiß | Stromversorgung: | 1x Knopfzelle CR 2032 (enthalten) | GPS-Besonderheiten: | Spritzwassergeschütztes Gehäuse | Passend für Marke: | Apple | Produkt-Art: | Bluetooth-Tracker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 32,09* | € 44,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 33,04* | € 44,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 32,60* | € 44,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,045* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|