Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 7690 WLAN Router Integriertes Modem: VDSL, ADSL2+ 2.4GHz, 5GHz 5760MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A749383
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20003057
EAN/GTIN:
     4023125030574
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Die FRITZ!Box 7690 setzt neue Maßstäbe am DSL-Anschluss. Ausgestattet mit innovativem WiFi 7 gewährleistet die FRITZ!Box 7690 WLAN-Verbindungen mit Übertragungsraten bis zu 7.200 MBit/s. Dank fortschrittlicher Technologie können nun noch mehr Nutzer das Heimnetzwerk problemlos gleichzeitig nutzen. Die 2,5-Gigabit WAN/LAN-, 2,5-GBit/s LAN- und zwei Gigabit-LAN-Ports ermöglichen noch schnellere Verbindungen der Netzwerkgeräte mit dem Heimnetz. Zudem bietet die FRITZ!Box 7690 Erweiterungen im Bereich Smart Home: durch die Integration von Zigbee können jetzt Smart-Home-Geräte nahtlos in das Heimnetzwerk integriert werden. Das Betriebssystem FRITZ!OS ermöglicht eine problemlose Einbindung und Steuerung dieser Geräte. Zudem sorgen höchste Sicherheitsstandards (WPA3/WPA2) für erhöhten Schutz.

Die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7
Die FRITZ!Box 7690 bringt das hohe WLAN-Tempo von Wi-Fi 7 an den DSL-Anschluss. Der neue Standard Wi-Fi 7 bietet Vorteile auf den bereits genutzten Frequenzbändern 2,4 und 5 GHz und stellt ein leistungsstarkes WLAN Mesh zur Verfügung. Die Kombination aus geringer Latenz und hohem Durchsatz ermöglicht leistungsstarke drahtlose Kommunikation für zukünftige Echtzeitanwendungen wie Virtual Reality, Cloud Computing und Gaming. Und auch aktuelle Anwendungen profitieren von schnelleren Verbindungen, sogar über große Distanzen und für viele mobile Geräte.

Smart Home Integration: Effizient & Flexibel
Über die FRITZ!Box 7690 lassen sich mühelos Zigbee-LED-Leuchtmittel und DECT-ULE-Lampen verschiedener Hersteller ins Smart Home der FRITZ!Box einbinden und per App steuern. Die Integration von Matter, dem neue IP-basierten Smart-Home-Standard, ist in Planung. So können Smart-Home-Apps anderer Hersteller die smarten Produkte von FRITZ! zentral in ihrer App steuern. Über die integrierte DECT-Basis werden Smart-Home-Geräte wie die Heizkörperregler FRITZ!DECT 302/301, die schaltbaren Steckdosen FRITZ!DECT 200/210, der Taster FRITZ!DECT 440 oder die LED-Lampe FRITZ!DECT 500 gesteuert.

Komfortable Telefonie und vielseitige Multimedia-Funktionen
An der integrierten Telefonanlage kann ein analoges Telefon sowie bis zu sechs DECT-Schnurlostelefone (z. B. FRITZ!Fon) angemeldet werden. Fünf integrierte Anrufbeantworter, lokale und Online-Telefonbücher sowie zahlreiche Komfortfunktionen runden das breite Angebot ab. Der Mediaserver verteilt gespeicherte Filme, Musik und Bilder im Heimnetz. Zudem verfügt die FRITZ!Box 7690 über weitere Anschlussmöglichkeiten wie einen 2,5-Gigabit WAN/LAN-, einen 2,5-GBit/s-LAN- und zwei Gigabit-LAN-Ports. So lassen sich Netzwerkgeräte wie Drucker und Speichermedien leicht ins Heimnetz integrieren.

DSL/Netzwerk
• WLAN-Router mit integriertem Modem für alle DSL-Anschlüsse, z. B. Telekom, 1&1, Vodafone, O₂ u. v. m.
• Unterstützt VDSL-Anschlüsse bis 300 MBit/s und ADSL2+
• Routerbetrieb auch mit Glasfaser-, Kabelmodem sowie Mobilfunk-Stick möglich
• 1 x 2,5 Gigabit-WAN/LAN, 1 x 2,5 Gigabit-LAN, 2 x Gigabit-LAN
• Optimal für Video-Streaming und IPTV
• MyFRITZ! – sicher von unterwegs auf die eigene FRITZ!Box zugreifen
• Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe für sicheres Surfen
• Kindersicherung mit Zeitbudget, BPjM-Modul, Black- und Whitelist
• Vollständige Unterstützung von IPv6 für Internet, Heimnetz und Telefonie
• Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec und WireGuard)
• Einfaches Einrichten über Browseroberfläche mit PC, Smartphone oder Tablet
• Sicherheitsassistent mit Diagnose-Tool und Auto-Update

WLAN
• 4 x 4 Wi-Fi 7
• Wi-Fi 7 bis zu 5.760 MBit/s (5 GHz) und 1.440 MBit/s (2,4 GHz)
• Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh – mehrere
Weitere Informationen:
Tiefe:
48 mm
Höhe:
184 mm
Farbe:
weiß
Breite:
250 mm
Gewicht:
657 g
DECT-Basis:
Ja
DECT ULE:
Ja
Integriertes Modem:
VDSL + ADSL2+
Typ:
FRITZ!Box 7690
10/100/1000 MBit/s Ports:
3 x
10/100/1000 MBit/s WAN-Ports:
1 x
Schnittstellen:
RJ45
WLAN Standard:
IEEE802.11a + IEEE802.11g + IEEE802.11n + IEEE802.11ac + IEEE802.11ax + IEEE 802.11be
Besonderheiten:
Mesh-fähig
Herstellerfarbe:
Weiß
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Anrufbeantworter:
Ja
Funktion:
DECT-Basisstation + Router
Produkt-Art:
WLAN Router
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz + 5 GHz
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 238,73*
€ 256,41*
€ 5,80*
ab € 242,96*
€ 262,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 243,40*
€ 262,23*
1 Tag
50
€ 3,51*
ab € 243,26*
€ 262,42*
€ 4,50*
ab € 245,61*
€ 264,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,23*
€ 312,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.