Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo CR-1000 V2 RGB - schwarz CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A750123
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     CR-1000 V2 PRO COLOR BLACK
EAN/GTIN:
     6970620553290
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel AM4
Leistungsfähiger CPU-Kühler mit einem Turm
4 Heatpipes
1x PWM-Lüfter
220 W TDP
Features:
Leistungsfähiger CPU-Kühler mit einem Turm
4 Heatpipes
1x PWM-Lüfter
220 W TDP
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
154 mm
Breite:
71 mm
Gewicht:
812 g
Sockel:
AMD AM4 + AMD AM5 + Intel® 1200 + Intel® 1700 + Intel® 1151 + Intel® 1151v2 + Intel® 1155
Drehzahl (max.):
1500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
32 dBA
Anschluss:
4-Pin PWM
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel AM5, LED Lüfter, RGB Lüfter, cpu lüfter sockel 1151, Jonsbo, Jonsbo CR-1000 V2 RGB - schwarz, Cooler, Kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,99*
€ 32,61*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 32,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.