Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann USB Multilader 6-Port 6,3A USB-Ladestation Steckdose Anzahl Ausgänge: 6 x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A759422
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0601x09032033
EAN/GTIN:
     4012096007432
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt mit Befestigungsmöglichkeit und 2-poligem Schalter. Zur variablen Platzierung beträgt die Zuleitungslänge 3 Meter. Durch die sechs USB-Steckplätze können Smartphones, Tablets, etc. schnell geladen werden. Durch die Befestigungsmöglichkeiten an den Endkappen kann die Leiste einfach montiert werden - selbst an der Wand. Kein Stand-by Verbrauch durch den zweipoligen Netzschalter.
Features:
Eloxiertes Aluminiumgehäuse
3 USB-Doppelports mit jeweils max. 2,1 A Ladestrom
2-poliger Netzschalter
Lieferumfang:
Steckdosenleiste · Anleitung/Sicherheitshinweis.
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
202 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
65 mm
Einsatzort:
Steckdose
Schutzart:
IP20
Anzahl Ausgänge:
6 x
Typ:
USB Multilader 6-Port 6,3 A
Ausgänge:
USB
Ausgangsspannung:
5 V
Kabellänge (Details):
3 m
Material:
Aluminium + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Aluminium + Schwarz
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Produkt-Art:
USB-Ladestation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,68*
€ 82,76*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 62,49*
€ 82,78*
6 Tage
44
Frei Haus
ab € 100,22*
€ 127,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.