Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex GE330 Etiketten-Drucker Drucker USB 2.0, RS232, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A804753
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GE330
EAN/GTIN:
     4040329201531
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Features:
4" TT Drucker
kompakter, leistungsstarker Desktopdrucker
Mit Ethernet, USB 2.0, RS232 als Standard
Für noch mehr Flexibilität und Leistung
Kalibrationsknopf am Gehäuse
Lieferumfang:
Drucker + Netzteil + USB Kabel + Quick Start Guide + Testetiketten + Testfarbband + Anleitung.
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
1.8 kg
Drucktechnik:
Thermodirekt + Thermotransfer
Schnittstellen:
USB 2.0 + RS232 + RJ45
Ausführung:
Schwarz-Weiß
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
102 mm/s
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung (Details):
100 - 240 V
Druck-Auflösung:
300 x 300 dpi
Produkt-Art:
Etiketten-Drucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 295,64*
€ 352,97*
Lager 615
Frei Haus
ab € 311,02*
€ 370,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,54*
€ 440,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,02*
€ 370,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Godex
245.057.074.4.05
ab € 0,89334*
Zubehör
Godex
245.064.074.4.05
ab € 2,29*
Zubehör
Godex
245.084.074.4.05
ab € 1,95*
Zubehör
Godex
245.110.074.4.05
ab € 1,544*
Zubehör
Godex
265.064.074.4.05
ab € 1,95*
Zubehör
Godex
265.057.074.4.05
ab € 1,03534*
Zubehör
Godex
265.084.074.4.05
ab € 2,29*
Zubehör
Godex
031-GE0001-000
ab € 104,75*
Zubehör
Godex
021-G53007-000
ab € 175,25*
Zubehör
Godex
945.064.074.4.05
ab € 6,13*
Zubehör
Godex
945.084.074.4.05
ab € 6,74*
Zubehör
Godex
745.064.074.4.05
ab € 2,60*
Zubehör
Godex
745.084.074.4.05
ab € 2,89*
Zubehör
Godex
765.064.074.4.05
ab € 4,30*
Zubehör
Godex
765.084.074.4.05
ab € 4,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.