Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 832907 Jojo für Ausweishalter Clip, Jojo 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A839762
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832907
EAN/GTIN:
     4005546997520
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ob als Ausweisjojo oder Schlüsselanhänger, mit der ausziehbaren Schnur erweisen sich Jojos als besonders praktisch bei Zutrittskontrollen jeder Art.
Features:
Extra starkes Jojo für schwere Kartenhalter und Schlüssel
Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt*
Mit Metallclip-Befestigung
Mit kleinem Schlüsselring und Druckknopf-Schlaufe
Jojo mit verstärktem Band, Länge: 60 cm
Hinweise:
Anwendungshinweis: Durch den integrierten Magneten kann die Lesbarkeit von Karten mit Magnetstreifen beeinträchtigt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Befestigungstechnik:
Clip + Jojo
max. Länge der Zugschnur:
0.60 m
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Jojo für Ausweishalter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 4,60*
1 Tag
135
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,42*
€ 4,63*
5 Tage
113
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,75*
6 Tage
125
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 4,83*
Lager 615
137
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,23*
Zubehör
Durable
898810
ab € 12,53*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,91*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,11*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,67*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,32*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,20*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,03*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.