Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5013650 Abdeckband Beige (L x B) 50m x 36mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887042
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5013650
EAN/GTIN:
     4054596798267
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M™ 501E - der Temperaturprofi für die anspruchvollsten Abdeckarbeiten bis zu 160 °C.
Features:
Beige
(L x B) 50 m x 36 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
36 mm
Typ:
5013650
Material (Details):
Rubber
Trägermaterial:
Krepp-Papier
Herstellerfarbe:
Beige
Produkt-Art:
Abdeckband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,11417*
€ 9,16*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,12*
€ 9,96*
1 Tag
75
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 12,84*
6 Tage
75
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,51*
€ 16,76*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,09*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.