Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4012450 Abdeckband Braun (L x B) 50m x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887862
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4012450
EAN/GTIN:
     4054596798144
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M™ 401E - der Lackprofi für Abdeckarbeiten mit scharfen Farbkanten bis zu 140 °C.
Features:
Braun
(L x B) 50 m x 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
24 mm
Typ:
4012450
Trägermaterial:
Krepp-Papier
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Abdeckband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,28556*
€ 5,65584*
22 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,24*
€ 5,66*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 6,41*
1 Tag
35
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,82*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,97*
€ 26,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.