Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex Basic 1501 grau HDPE nach ECE R129 Kindersitz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A917753
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     44445118
EAN/GTIN:
     4028985996565
Suchbegriffe:
Kinderrückhaltesystem
Kindersitz
kinderrückhaltesystem
Höhenverstellbare Kopfstütze und abnehmbare Rückenlehne.
Features:
Umbau zur Kindersitzerhöhung möglich
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Länge:
435 mm
Farbe:
grau
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
R129
Breite:
430 mm
Gewicht:
4100 g
Bezug waschbar bei:
30 Grad °C
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Kindersitz
Weitere Suchbegriffe: Petex, Basic 1501 grau HDPE nach ECE R129, baby, kleinkind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 53,17*
€ 71,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,28*
€ 73,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.