| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-A960093 Herst.-Nr.: DSP-1-11-3087-00-C EAN/GTIN: 4260600747583 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Companion Wall 2.0. ist eine raffinierte und schön-schlanke Samsung Wandhalterung. Sie ist aus präzise gefrästem Aluminium gefertigt, mit einer Pulverbeschichtung veredelt und mit USB Ladekabel ausgestattet. Der schmale Rahmen im Display des Tablets wird mit der Halterung abgedeckt, sodass die Farbe des Tablets nicht zu erkennen ist. Durch ihr klares und filigranes Design fügt sich die Samsung Wandhalterung mit Charme und Leichtigkeit in jedem Raum ein. Companion Wall 2.0. bietet viele Einsatzmöglichkeiten in privaten und gewerblichen Umgebungen. Features: Sehr schlanke und schicke Samsung Wandhalterung Einsteiger bei Premium Samsung Wandhalterungen Moderne und bezaubernde Optik Robuste Konstruktion aus Aluminium, pulverbeschichtet Der Rahmen ist eckig und nicht ganz flächenbündig mit dem Tablet Der schmale Rahmen im Display des Tablets wird mit der Halterung abgedeckt, sodass die Farbe des iPads nicht zu erkennen ist Integriertes USB Ladekabel Vertikal oder horizontal montiert Das Samsung Tab ist komplett umschlossen Für feste Montage konzipiert, abschließbar und diebstahlsicher Für die neue Samsung Generation Lieferumfang: Anleitung + Schrauben und Dübel + Wandhalterung inklusive Ladekabel + Filz Abdeckungen für die Schrauben. Hinweise: Rotation Unit, USB-Netzteil, PoE Adapter - separat bestellbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Passend für: | 22,1 cm (8,7") | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | abschließbar | Produkt-Art: | Tablet Wandhalterung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displine, Companion Wall 20, Halter, Halterung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |