Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT UC-5ACX002 USB-Ladestation 240W Innenbereich Ausgangsstrom (max.) 5A Anzahl Ausgänge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C003712
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14497520
EAN/GTIN:
     4064161291673
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Tischladegerät mit PD-Unterstützung
Dank GaN-Technologie (Gallium Nitrid) erzeugt das Voltcraft UC-5ACX002 GaN 240 W Tischladegerät deutlich weniger Wärme als herkömmliche Geräte. Das führt zu einer optimalen Ladeleistung und steigert die Ladeeffizienz um bis zu 90%.

Cooles Design und vielseitige Technik
Das silbermatte Gehäuse aus langlebigem PC-Material stellt vier USB-C® und einen USB-Ausgang zur Verfügung. Das Gerät unterstützt außerdem Schnellaufladung per Power Delivery. Netzkabel und Anleitung gehören zum Lieferumfang des USB-Ladegeräts.
Features:
Max. 240 W GaN Technologie (geringe Wärmeentwicklung)
4x USB-C® und 1x USB-A Ausgänge
Unterstützt Schnellaufladung per Power Delivery
Unterstützt Schnellaufladung für iPhone 8 oder höher
Lieferumfang:
USB-Ladegerät
1,5 m Netzkabel
Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
240 W
Höhe:
85 mm
Länge:
114 mm
Farbe:
grau
Breite:
35 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
614 g
Anzahl Ausgänge:
5 x
Typ:
UC-5ACX002
Ausgänge:
USB-A + USB-C®
Eingänge:
Schutzkontakt-Stecker
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Ausgangsstrom je Kanal:
5 A
Herstellerfarbe:
Silber (matt)
Netzgeräte-Besonderheiten:
GaN
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Produkt-Art:
USB-Ladestation
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb 5 fach, ladegerät usb, voltcraft usb ladegerät, VOLTCRAFT, UC-5ACX002, 5V-netzteil, usb-versorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.