Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 563470 Hakenklinge Nr. 5634 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C020341
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     563470
EAN/GTIN:
     4002632907623
Suchbegriffe:
Haken-Klinge
Hakenklinge
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
51 mm
Gewicht:
3 g
Klingenbreite:
19 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,56*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,76*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 8,10*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 8,93*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 9,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,44*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.