Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Mini PC Tiny Box Intel® Celeron® N4120 4GB RAM 512GB SSD Intel UHD Graphics 600 Wi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CSL Computer Mini PC Tiny Box Intel® Celeron® N4120 4GB RAM 512GB SSD Intel UHD Graphics 600 Wi
Artikel-Nr.:
     615IT-C038652
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     88858
EAN/GTIN:
     4061474190198
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Große Performance im sehr kleinen Mini-PC-Format - die CSL Tiny Box / 512 GB SSD / Windows 11 Pro ist eine perfekte Wahl für Home Office, Business und 4K-Entertainment!
In dem ultrakompakten Gehäuse steckt hochwertige Hardware, mit der Sie tägliche Aufgaben spielend meistern und 4K-Streaming in optimaler Qualität erleben.
Der Intel® Gemini Lake QuadCore-Prozessor N4120 bietet ein erstklassiges Reaktionsvermögen bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch. Ob Mediastreaming, Multitasking, Foto-Editing oder intensives Surfen im Netz – mit der CSL Tiny Box ist alles bequem möglich.

Schnelle Wireless-Konnektivität, HDMI und USB 3.2-Ports machen den Tiny Box Mini-PC zu einem echten Allround-Talent. AC WLAN sorgt im 2,4 GHz & 5 GHz-Frequenzbereich für zuverlässige, effiziente Übertragungsgeschwindigkeit. Zubehör können Sie schnell kabellos per Bluetooth® ankoppeln oder an zwei schnellen USB 3.2-Ports nutzen. Der Tiny-PC lässt sich zudem nahezu unsichtbar an der Rückseite von Monitoren und Fernsehern oder an der Wand montieren.
Die CSL Tiny Box kommt startfertig mit vorinstalliertem Windows 11 Pro zu Ihnen, das wir auf der 512 GB SSD startfertig für Sie einrichten!
Features:
Kompakter Mini PC
zum 4K-Videos streamen, Online Games spielen, im Netz surfen
Intel QuadCore Prozessor mit 4x 2600 MHz, 512GB M.2 SSD
4 GB RAM, AC WLAN 433MBit, Bluetooth 5.1, SD-Slot, USB 3.2
Windows 11 Pro
Lieferumfang:
inkl. Netzteil.
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Prozessor / Marke:
Intel
Höhe:
43 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
61 mm
Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Bluetooth® Version:
5.1
Betriebssystem (Version):
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
30 W
Prozessor:
Intel® Celeron® N4120, 4× 2600 MHz Intel® Burst Frequenz
Modell:
Tiny Box
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics 600
Anzahl HDMI®:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Mini PC
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
N4120
... > PC > Computer > PC-Systeme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,37*
€ 312,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,51*
€ 299,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.