Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xplora X6Play Kinder-Smartwatch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     615IT-C062062
Hersteller:
     Xplora
Herst.-Nr.:
     X6-DE-SL-BLACK
EAN/GTIN:
     7090048402693
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Eine kleine Entscheidung für Eltern.
Ein großer Schritt für die Kindheit.
Die X6Play ist das aktuellste Produkt der Xplora X6-Familie. Sie steht für eine neue Generation von Kinder-Smartwatches und eine moderne Kindheit, in der Kinder mit einem verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Inhalten aufwachsen. Ausgestattet mit dem Qualcomm 2500 Chipsatz und neuer Goplay-Integration ist die X6Play sowohl als eSIM- als auch als Nano-SIM-Variante erhältlich. Alle gewohnten und bewährten Xplora-Sicherheitsfunktionen kommen in einem schlankeren Design. Zusätzlich ermöglicht der Qualcomm-Chipsatz eine bessere Akkuleistung.

Xplora ist überzeugt, dass Kinder ermutigt werden sollten, aktiv zu bleiben und die Welt um sie herum zu erkunden. Xplora’s Ruf als weltweit führende Smartwatch für Kinder hat es ermöglicht, in diesem Bereich Pionierarbeit zu leisten.In Zusammenarbeit mit großen Film- und
Fernsehgesellschaften, wie Paramount, Warner Bros, Universal Pictures und Netflix, führen wir regelmäßig Bewegungs-Kampagnen auf der Goplay-Plattform durch, um Kinder zu mehr Bewegung zu ermutigen.

Und so einfach geht’s: Über den Schrittzähler unserer Kinderuhren werden automatisch die zurückgelegten Schritte gezählt, die wiederum in Xplora Coins umgewandelt werden können. Für je 1.000 Schritte werden Kinder mit einem Xplora Coin belohnt. Die Coins können wiederum für Spiele, Wettbewerbe, im Goplay Store eingelöst oder sogar für einen guten Zweck gespendet werden.
Features:
Anruf, Nachrichten, Sprachnachrichten
Standort, Sicherheitszonen, SOS-Funktion, Schulmodus
Schrittzähler, 4G, Emojis
Wasserabweisend IP68
Kamera, Fotoalbum, Kalender, Alarm, Stoppuhr
880 mAh Batterie
Inklusive Nano SIM-Karte für sofortige Aktivierung
Einfaches Einrichten - deine Xplora Smartwatch ist sofort einsatzbereit
Zugeschnittener Kinder-Smartwatch-Tarif
Exklusiver Premium-Zugang zur Xplora Activity-Plattform - für einen sicheren Einstieg in die Nutzung kindgerechter, digitaler Inhalte
Lieferumfang:
XPLORA Watch X6 Play Kinder Smartwatch Nano SIM inkl. Connect Sim Karte 500MB Datenvolumen + 2 Frames / 2Loops + Ladestation + Welcome Letter + Quick Start Guide
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Akku-Kapazität:
880 mAh
Speicherkapazität:
8 GB
Anwendungsbereich:
Sicherheit + Gadgets & Gesundheit
Modell:
X6Play
Prozessor / Typ:
Quad Core
SIM-Karten-Format:
Nano SIM + eSIM
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme:
Android™
Telefonfunktion:
Ja
Funktionen:
Anruf & SMS-Benachrichtigung + GPS + Schritte + Stoppuhr
Herstellerfarbe:
Schwarz + Lime + Pink
Gehäusefarbe:
Schwarz
Farbe (Armband):
Schwarz
StandBy max.:
72 h
Produkt-Art:
Kinder-Smartwatch
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, Xplora, XGO 3, Pulsuhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,09*
€ 204,45*
Lager 615
Frei Haus
ab € 171,07*
€ 213,94*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 181,77*
€ 222,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.