Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Xplora X6 Smartwatch/ Sportuhr 3,86 cm (1.52") TFT 51 mm Digital 360 x 400 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112606933
Hersteller:
     Xplora
Herst.-Nr.:
     X6
EAN/GTIN:
     7090048402693
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Spielerisch, leistungsstark und individuell zur gleichen Zeit! Erlebe einen schnelleren Prozessor, einen schärferen Bildschirm, mehr Speicherplatz und eine großartige Kamera mit unserer neuesten Premium-Smartwatch für Kinder - der X6Play. Kinder können ihr Xplora-Erlebnis mit über 3.400 Farbkombinationen für Armbänder und Frames dank des Mix & Match-Konzepts noch individueller gestalten als je zuvor! Lade dir jede Menge coolen Content aus dem Goplay-Universum herunter, um deine Uhr zu optimieren! Mehr Leistung, mehr Spaß, mehr DU!

SICHER UND ZUVERLÄSSIG
Xplora bietet ein Maximum an Datensicherheit, was es zum sichersten Produkt seiner Kategorie macht – das bestätigt auch der TÜV, welcher die Uhren erst kürzlich geprüft und genehmigt hat. Die gesamte Kommunikation ist verschlüsselt. Das bedeutet, dass es eine sichere, verschlüsselte Kommunikation zwischen der Kinderuhr, dem Cloud-Server und der Xplora-App gibt. Darüber hinaus ist die Xplora Kinder-Smartwatch nicht mit dem Internet verbunden. Die Datenspeicherung wurde sorgfältig nach den Vorschriften der DSGVO konzipiert. Diese Faktoren zusammen machen Xplora-Produkte sicher und für Kinder geeignet. Die Xplora-Smartwatch ist mit der Technologie eines Smartphones ausgestattet. Die Funktionen sind jedoch an die Bedürfnisse von Kindern angepasst. Am Wichtigsten ist, dass die Smartwatch im Gegensatz zu gewöhnlichen Smartphones mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet ist, die sie vor möglichen Hackerangriffen oder Cybermobbing schützen.

XPLORA-APP - IMMER VERBUNDEN
Alle Xplora-Uhren werden über die Xplora-App eingerichtet und verwaltet. Auf diese Weise haben die Eltern immer den Überblick und die Kontrolle. Über die App können bis zu 50 Kontakte gespeichert werden, mit welchen dein Kind kommunizieren kann. Ausschließlich die vorher über die App eingespeicherten Kontakte sind auf der Uhr sichtbar. Der Live-Standort der Uhr kann von den Eltern jederzeit über die App eingesehen werden. Alle anderen Funktionen, wie das Einstellen des Weckers, des Schulmodus oder der Sicherheitszonen, werden ebenfalls über die Xplora-App gesteuert. Text- und Sprachnachrichten werden von der Uhr an den Chat der App gesendet. Auch Fotos können via Chat versendet werden.

Xplora Activity-Plattform
Auf unserer weltweit einmaligen Activity-Plattform erleben Kinder, was sie mit ihren Schritten alles bewirken können. Mit monatlich wechselnden spielerischen Aktionen, den sogenannten „Abenteuern”, werden Kinder zu mehr Bewegung animiert. Denn jeder 1.000ste Schritt, den der Schrittzähler der Kinder-Smartwatch erfasst, wird in einen Xplora Coin umgewandelt. Diese Coins können wiederum auf der Plattform verwendet werden, um z.B. Klingeltöne und Ziffernblätter herunterzuladen oder tolle Artikel in der Auktion zu ersteigern.

Für Premium-Mitglieder warten darüber hinaus auch ausgewählte Gewinne und eine Menge Extra-Coins, die u.a. für exklusive Auktionsartikel oder für eine Vielzahl an kreativen und spannenden Lerninhalten (GoLearn) eingelöst werden können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.4 mm
Tiefe
51 mm
Dicke
14.7 mm
Gewicht
56 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
254 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Kamera-Auflösung (numerisch)
5 MP
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Installiertes Betriebssystem
Android
RAM-Kapazität
1000 MB
Flash-Speicher
8 GB
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
Snapdragon Wear 2500
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
360 x 400 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.52 "
Bildschirmtechnologie
TFT
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
51 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Form
Rechteckig
Wasserfest
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
880 mAh
Bereitschaftszeit
72 h
Merkmale
Schrittzähler
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.