Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibunterlage
>
Artikel
Durable 713210 Schreibunterlage Grau (B x H) 530mm x 400mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-C081622
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
713210
EAN/GTIN:
4005546731056
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
Schreibunterlage aus PP. Leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen.
Features:
Rutschfest
Abgerundete Ecken
Mit Dekorrille
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
530 mm
Folienauflage vorhanden:
Nein
rutschfest:
Ja
abwischbar:
Ja
Material:
PP
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Schreibunterlage
... >
Ordnen & Sortieren
>
Schreibtisch Ordnungssysteme
>
Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe:
schreibtischauflage transparent
,
schreibtischauflage
,
Durable
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,87*
€ 5,59*
Lager 1138
3 Tage
345
5
€ 6,95*
ab € 3,88*
€ 5,87*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,05*
€ 6,79*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,80*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 4,39*
€ 8,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, dunkelblau
Durable
720107
ab € 11,64*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, grau
Durable
720110
ab € 12,92*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE ARTWORK mit transparenter Abdeckung, 650 x 520 mm, schwarz
Durable
720101
ab € 11,74*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS® für Konferenzräume, transparent, 1 Stück
Durable
711119
ab € 4,37*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 530 x 400 mm, transparent
Durable
711219
ab € 5,41*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS®, 650 x 500 mm, transparent
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage EFFECT 700x330 mm, anthrazit
Durable
708158
ab € 23,57*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage für Konferenzräume, schwarz, 1 Stück
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, dunkelblau
Durable
720507
ab € 10,18*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT AUSTAUSCHBARER ABDECKUNG, grau
Durable
720510
ab € 10,19*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, 53 x 40 cm, blendfrei, rutschfest, PP, semi-transparent
Durable
712219
ab € 5,09*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, grau
Durable
710210
ab € 4,33*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, rot
Durable
710203
ab € 4,48*
Ähnlich
DURABLE SCHREIBUNTERLAGE MIT DEKORRILLE, 530 x 400 mm, schwarz
Durable
710201
ab € 4,16*
Ähnlich
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, 65 x 50 cm, blendfrei, rutschfest, PP, semi-transparent
Durable
712319
ab € 5,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen