Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 712319 Schreibunterlage Transparent (B x H) 650mm x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C081662
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     712319
EAN/GTIN:
     4005546730998
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Transparente Schreibunterlage aus PP zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen etc. Leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen.
Features:
Blendfrei und rutschfest
Abgerundete Ecken
Mit Dekorrille
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Breite:
650 mm
Folienauflage vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
abwischbar:
Ja
Material:
PP
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
540
5
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 7,94*
9 Tage
28
1
€ 5,87*
ab € 5,49*
€ 8,68*
1
€ 6,78*
ab € 5,71*
€ 8,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 8,94*
1
€ 6,95*
ab € 5,55*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,64*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,82*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,74*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,38*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,41*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,67*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,68*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,90*
Ähnlich
Durable
720507
ab € 10,52*
Ähnlich
Durable
720510
ab € 10,50*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,31*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,52*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.