Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive 341.133 330.033 Mini Flachsicherung 30A Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C10350
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     330.033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter.
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
12 mm
Farbe:
grün
Breite:
3 mm
Nennspannung:
12 + 24 + 32 V
Nennstrom:
30 A
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Mini Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, 02050000320675, MTA Automotive, flachstecksicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,271*
€ 0,322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,255*
€ 0,303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.