Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI / DVI Adapterkabel HDMI-A Stecker, DVI-D 18+1pol. Stecker 5.00m Schwarz 36274 HDMI-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C143241
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36274
EAN/GTIN:
     4002888362740
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.

Die Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.

Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der DVI-Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer.

Black Line HDMI- an DVI-D-Kabel unterstützen Auflösungen bis 1920x1200@60Hz inklusive HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
Features:
HDMI auf DVI-D Kabel ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich
Unterstützt DVI-Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
Robustes PVC-Gehäuse mit vernickelten Steckerhülsen und 24K vergoldeten Kontakten
3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 30AWG-verzinntem Kupferleiter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Auflösung Video:
1920 x 1200 Pixel
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + DVI-D 18+1pol. Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf DVI 18+1 pol.
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI + DVI
Ausführung:
Adapterkabel
Kabel-Version:
DVI-D Single Link
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
€ 4,50*
ab € 10,96*
€ 15,39*
4 Tage
8
€ 10,00*
ab € 10,98*
€ 15,42*
€ 4,50*
ab € 10,98*
€ 15,42*
€ 6,78*
ab € 10,99*
€ 15,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,79*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.