Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C143321 Herst.-Nr.: 38291 EAN/GTIN: 4002888382915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbindet ein mit HDMI Typ A ausgestattetes Gerät mit einem VGA-DisplayUnterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 inklusive 1080pDirekte Signalkonvertierung, ohne ScalingSchnelle und einfache Plug and Play-Installation Dieser Adapter konvertiert Signale von mit HDMI Typ A ausgestatteten Quellen in analoge VGA-Signale. Er unterstützt Auflösungen bis zu 1080p und 1920x1200 für PC-VGA-Displays. Dies ermöglicht die Verbindung von modernen Geräten wie PCs, Notebooks oder Ultrabooks mit einem älterem VGA-Display oder Projektor. Der Konverter kann ebenfalls eingesetzt werden, um den Arbeitsplatz durch ein weiteres Display zu erweitern. Aufgrund der kompakten, leichten Bauweise und der bequemen Plug and Play-Installation ist der Adapter ideal für unterwegs. Features: Verbindet eine HDMI-Quelle mit einem VGA-Display Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 0.10 m | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker + VGA 15pol. Buchse | Verbindungsart: | HDMI-A auf VGA | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | HDMI + VGA | Ausführung: | Adapterkabel | Kabel-Version: | HDMI Standard | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy vga adapter, adapter vga, adapterkabel hdmi vga, LINDY, LINDY HDMI auf VGA Konverter, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 13,63* | € 19,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 13,70* | € 19,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 13,61* | € 19,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,60* | € 20,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 15,31* | € 21,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|