Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M100N Marderabwehr 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C16804
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M100N
EAN/GTIN:
     4024028031002
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Schützen Sie Ihr Auto durch aggressive Ultraschalltöne. Sie werden von Mardern als äußerst lästig empfunden und daher möglichst gemieden. Das Gerät wird im Motorraum montiert. Die hohen Ultraschalltöne sind für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar.
Features:
100 dB Sinuston
Aggressiv pulsierend
Gehäuse mit Flammschutz
Vergossene Elektronik
Alu-Kalottenlautsprecher mit Gitterabdeckung
2-fach-wirksam durch pulsierende LED und Ultraschall
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
70 mm
Breite:
50 mm
Frequenz:
23 kHz
Abstrahlwinkel:
150 °
Funktionsart:
Ultraschall + LED-Licht
Leistungsaufnahme:
2 mA
Lautstärke:
100 dB
Stromversorgung:
über Bordnetz
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Marderabwehr
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, Kemo, Marder vertreiber, Marder vertreiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,82*
€ 18,61*
2 Tage
700
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 18,62*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 31,09*
€ 43,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
Z004
ab € 3,46*
Sonstiges
HP Autozubehör
10100
ab € 3,97*
Sonstiges
MTA Automotive
340017
ab € 0,0725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.