| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C17001 Herst.-Nr.: 107025 EAN/GTIN: 4260042950251 |
| |
|
| | |
| Der ACE II Basic Plus ist mit einem elektrochemischem Sensor ausgestattet wie er auch in den Polizeivortestgeräten integriert ist. Durch diesen Sensor können sehr exakte Messergebnisse ermittelt werden und diese weisen eine Toleranz von höchstens +/- 0,05 Promille auf. Mit solchen Werten steht der ACE II Basic Plus den Polizeigeräten in keiner Weise nach. Die Nutzung des ACE II Basic Plus ist kinderleicht, durch die Ein-Knopf-Bedienung ist ein einfacher Umgang mit dem Gerät gewährleistet. Er ist von Rechts- wie Linkshändern gleichermaßen leicht zu bedienen. Das Ein- und Ausschalten sowie die Anzeige bereits absolvierter Messungen – das alles ist mit nur einer Taste möglich. Durch das große und hell beleuchtete Display können auch in der Dunkelheit Tests durchgeführt werden.
TU-Wien geprüft!!!
Messgenauigkeit laut Alkoholtester-Genauigkeitsstudie der Technischen Universität Wien vom Oktober 2015. Hierbei wurden 5 Messreferenzpunkte (0,00, 0,10, 0,25, 0,40 und 0,60 Promille) mit 5 baugleichen Messgeräten und jeweils 10 Wiederholungen (unter Ausschluss des Herstellers) im Labor geprüft. Insgesamt wurde der Gerätetyp somit 250x im Labor des Instituts für analytische Chemie der Technischen Universität Wien, unter Leitung von Univ. Professor Dr. Erwin Rosenberg, getestet. Die Details zu der Studie können Sie unter "Dokumente & Downloads" nachlesen. Features: TU-Wien-Messgenauigkeit: 99 % Polizeigenau Genaueste Ergebnisse und minimale Messabweichungen Großes, beleuchtetes, vierstelliges Display Bedienfreundlich durch eine Ein-Knopf-Bedienung ACE Sensor M für gute Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit Lieferumfang: Inkl. Batterien · Gürteltasche mit Karabinerhaken · 5 Mundstücke · Kunststoffkoffer (erlaubt den zusätzlichen Transport eines Gerätes der Serie AL6000). Hinweise: Der Messwert gilt nur als Anhaltspunkt und dient nicht zur Bestätigung der Fahrtüchtigkeit. Dies gilt auch für das Bedienen von Maschinen oder andere Tätigkeiten, die unter Alkoholeinfluss bedenklich bzw. verboten sind. Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Länge: | 106 mm | Breite: | 50 mm | Gewicht: | 100 g | Messbereich Alkohol: | 0 - 4 ‰ | Kalibrierbar: | Ja | Genauigkeitsklasse: | 1 (Professionell) | Prüfmethode: | Elektrochemischer-Sensor | Messtoleranz ±: | 0.05 ‰ | Messbereich Alkohol (max.): | 4 ‰ | Messbereich Alkohol (min.): | 0 ‰ | Besonderheiten: | inkl. Display | Produkt-Art: | Alkoholtester | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (2x), inkl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,25* | € 154,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 124,65* | € 154,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 129,54* | € 161,08* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,14* | € 280,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|