Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C170611 Herst.-Nr.: 10001753 EAN/GTIN: 5099113301758 |
| |
|
| | |
| Mit hoher Energiedichte und effizienten Leistungseigenschaften ist der Hähnel-Akku langlebig und überzeugt mit Spitzenqualität. Der ideale Ersatzakku oder als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist. Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überspannung, Kurzschlüssen, Über- und Tiefentladung. Features: Mit USB-Ausgang um z.B. das Smartphone zu laden 4-stufige LED-Kapazitätsanzeige Hohe Energiedichte Hinweise: Passend auch für Lykos Daylight und Lykos Bicolor LED-Panel-Leuchten. Weitere Informationen: | | für Marke: | Sony | Farbe: | schwarz | Größe: | Spezial-Akku | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Technologie: | Li-Ion | Anwendungsbereiche: | Digitalkamera | Spannung: | 7.2 V | Kapazität: | 6900 mAh | Herstellerfarbe: | Schwarz | ersetzt Original-Akku: | NP-F960 + NP-F970 | Produkt-Art: | Kamera-Akku | Wiederaufladbar: | Ja | passend für Modell: | Sony AX1 4K Pro + Sony HDR-AX2000 + Sony HDR-FX1000 Pro + Sony HVR-X7U Pro + Sony HVR-Z1E |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |