Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive™ 855 Mac 960GB Externe SSD Thunderbolt 3 Silber TS960GJDM855


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C189851
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS960GJDM855
EAN/GTIN:
     0760557841869
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Take control
Transcends JetDrive 855 Thunderbolt™ PCIe portable SSD kombiniert eine JetDrive 850 PCIe SSD mit einem eleganten Aluminium Thunderbolt Gehäuse, um Ihrem mit Thunderbolt ausgestattetes MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini oder Mac Pro neues Leben einzuhauchen!

Thunderbolt-Technologie in schlankem Gehäuse
Transcends JetDrive 855 verfügt über eine 10Gb/s Thunderbolt-Schnittstelle, die blitzschnelle Dateiübertragungen ermöglicht. Das Laufwerk befindet sich in einem eleganten Gehäuse aus Aluminiumlegierung, das so designed wurde, dass es das einfache, klare Design Ihres Mac geschmackvoll ergänzt. Zur erweiterten Benutzerfreundlichkeit ist die im Inneren verbaute SSD herausnehmbar und kann somit flexibel verwendet werden.

Erweitern Sie Ihren Speicher im Handumdrehen
Wenn Sie Ihren Mac mit der JetDrive 850 aufrüsten, können Sie die Speicherkapazität auf bis zu 960 GB erhöhen. So haben Sie genügend Platz für Ihre Dokumente, Fotos, Musik und Videos.

Der Traum von High-Speed
Der JetDrive 850 von Transcend nutzt die Gen3 x4-Schnittstelle von PCIe™ gepaart mit dem neuesten 3D-NAND-Flash, was zu einer überzeugenden Leistung von bis zu 1.600 MB/s beim Lesen und 1.400 MB/s beim Schreiben* führt. Der JetDrive 850 von Transcend bietet Ihnen flüssige Echtzeit-Performance für anspruchsvolle professionelle Aufgaben, Videobearbeitung oder 3D-Grafik-Rendering.
*Hinweis: Leistung gestestet mit AJA v1.0 / Black Magic v3.1.

JetDrive Toolbox
Die JetDrive Toolbox ist eine praktische Software zur Verwaltung von Transcends Apple Speicherlösungen. Die Software hilft dem Anwender die SSD auf dem neuesten Stand zu halten, Fehler zu beheben und der Abnutzung der SSD entgegenzuwirken. Das Tool ermöglicht u.a. die Anzeige von Laufwerksinformation, die Ausgabe von S.M.A.R.T.-Werten, die Einschätzung des SSD-Gesundheitszustands sowie die Aktualisierung der Firmware. Darüber hinaus kann die Toolbox Ihr Mac-Modell identifizieren, um schnell herauszufinden, welches unserer Apple-Produkte für Ihren Computer geeignet ist.
Features:
960 GB Speicherkapazität
PCIe Gen3 x 4 Schnittstelle
3D TLC NAND Flashspeicher
Kostenloser Download der JetDrive Toolbox
Lieferumfang:
Tragbare JetDrive 855 Thunderbolt PCIe SSD
Schraubendreher (T5 & P5)
Gummifüße
Kurzanleitung zur Installation
Hinweise:
Für das Upgrade von Mac Pro oder Mac mini sind gesonderte Schraubendreher notwendig.
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
18.2 mm
Breite:
31 mm
Schreiben (max.):
1400 MB/s
Gewicht:
88 g
Speicherkapazität:
960 GB
Schnittstellen:
Thunderbolt 3
Herstellerfarbe:
Silber
Serie:
JetDrive™ 855 Mac
Produkt-Art:
Externe SSD
Lesen (max.):
1600 MB/s
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 8,00*
ab € 259,76*
€ 265,18*
€ 4,50*
ab € 267,05*
€ 272,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,84*
€ 277,82*
€ 4,95*
ab € 280,56*
€ 286,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 334,00*
€ 340,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,89*
€ 405,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,98*
€ 404,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,64*
€ 400,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,30*
€ 400,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,00*
€ 397,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS240GJDM855
ab € 137,48*
Zubehör
Transcend
TS480GJDM855
ab € 191,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.