| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C19027 Herst.-Nr.: 100229 EAN/GTIN: 4260042952293 |
| |
|
| | |
| Mit Rückatemsperre, was ein Zurückfließen des Speichels in den Probanden verhindert. Jedes Mundstück ist einzeln hygienisch verpackt. Für Envitec 3020, 6020, AlcoMed, Alcoquant C, ACE T-Series und verwandte Geräte. Features: Hygienisch einzeln verpackt Passt für Alkoholtester der Firma EnviteC 25er-Pack Hinweise: Mundstücke sind immer nur für die einmalige Nutzung gedacht. Das heißt: Pro Person und Test sollte immer ein neues Mundstück verwendet werden. Warum? Einerseits aus hygienischen Gründen und andererseits um fehlerhafte Messungen zu vermeiden, die durch möglichen Restalkohol in einem bereits benutzten Mundstück entstehen können. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Stromversorgung: | nicht erforderlich | Herstellerfarbe: | Transparent | Kalibrierbar: | Nein | Produkt-Art: | Mundstücke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,96* | € 11,41* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,07* | € 11,47* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,54* | € 12,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2828* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|