Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C19778 Herst.-Nr.: 100078 EAN/GTIN: 4260042950787 |
| |
|
| | |
| Diese Mundstücke eignet sich für die Modelle CA2000 / ACE3000 / AL5000 / AL6000 / AL8000 (ACE Neo) / AL9000 (ACE II), ACE III und weitere Geräte der ACE 2000 / 3000 / 5000 / 6000 / 7000 und 9000 Serien sowie für die Y-Serie. Features: Hygienisch einzeln verpackt 25er-Pack Hinweise: Mundstücke sind immer nur für die einmalige Nutzung gedacht. Das heißt: Pro Person und Test sollte immer ein neues Mundstück verwendet werden. Warum? Einerseits aus hygienischen Gründen und andererseits um fehlerhafte Messungen zu vermeiden, die durch möglichen Restalkohol in einem bereits benutzten Mundstück entstehen können. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Stromversorgung: | nicht erforderlich | Herstellerfarbe: | Transparent | Kalibrierbar: | Nein | Produkt-Art: | Mundstücke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260042950787, 04260042950695, ACE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 7,16* | € 10,34* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,67* | € 10,40* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,77* | € 11,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2668* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|