Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive 340032 Standard Flachsicherung 25A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C20653
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     340032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter.
Features:
Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
19 mm
Farbe:
weiß
Breite:
5 mm
Nennspannung:
12 + 24 + 32 V
Nennstrom:
25 A
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Standard Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 25a, auto sicherung, MTA Automotive, flachstecksicherung, auto hifi sicherung 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2373
7
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,34*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
380.000
ab € 0,60*
Sonstiges
Kunzer
7FPS01
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.