Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C214511 Herst.-Nr.: 42342 EAN/GTIN: 4002888423427 |
| |
|
| | |
| Schaltet automatisch sowohl Monitor, USB-Devices und auch Audio/Mikrofon umBesitzt eine VGA Monitor- und zwei USB 2.0-Buchsen und jeweils einen Audio bzw- MikrofonanschlussUnterstützt USB 2.0 Device Sharing, USB Ports unterstützen USB 2.0 und Hubs um weitere USB Geräte anzuschließenZum Anschluss an den Computer sind zwei KVM-Kabel fest am Switch angeschlossen Das Umschalten bzw. Wechseln der Computer erfolgt entweder per "QuickSwitch" Button, mitgelieferter Software oder Tastatur-HotkeyUnterstützt hoch auflösende VGA-Signale HINWEIS:Verwenden Sie als Video-Schnittstelle für den KVM Switch die gleiche Schnittstelle wie die vom Monitor!Für einen VGA Monitor verwenden Sie diesen KVM Switch.Für einen DVI-Monitor verwenden Sie die DVI Version Nr.42341 dieses KVM Switch.Für einen DisplayPort-Monitor verwenden Sie die DP Version Nr.42343 dieses KVM Switch.Für einen HDMI-Monitor verwenden Sie die HDMI Version Nr.42340 dieses KVM Switch. Features: Kompakter VGA KVM Switch mit USB 2.0 und Audioanschlüssen für zwei Computer mit VGA Monitoranschlüssen unterstützt hochauflösende VGA-Signale Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 0.90 m | Anzahl umschaltbarer PCs: | 2 | Anzahl Ports: | 2 Port | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | KVM-Umschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 43,21* | € 57,99* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 43,75* | € 58,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 44,25* | € 59,36* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,41* | € 64,31* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,04* | € 68,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|