Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY KVM Switch Compact 2 Port VGA USB 2.0 & Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY KVM Switch Compact 2 Port VGA USB 2.0 & Audio
LINDY KVM Switch Compact 2 Port VGA USB 2.0 & Audio
Artikel-Nr.:
     832-204789
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42342
EAN/GTIN:
     4002888423427
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Platzsparender VGA KVM Switch mit USB 2.0 und Audioanschlüssen für zwei Computer - Schaltet automatisch sowohl Monitor, USB-Devices und auch Audio/Mikrofon um; - Besitzt eine VGA Monitor- und zwei USB 2.0-Buchsen und jeweils einen Audio bzw- Mikrofonanschluss; - Unterstützt USB 2.0 Device Sharing, USB Ports unterstützen USB 2.0 und Hubs um weitere USB Geräte anzuschließen; - Zum Anschluss an den Computer sind zwei KVM-Kabel fest am Switch angeschlossen; - Das Umschalten bzw. Wechseln der Computer erfolgt entweder per "QuickSwitch" Button, mitgelieferter Software oder Tastatur-Hotkey; - Unterstützt hoch auflösende VGA-Signale.
Weitere Informationen:
weight:
0.500 kg
height:
0.050 m
width:
0.160 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: lindy 2-port kvm, kvm, lindy kvm, KVM Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 43,21*
€ 57,99*
€ 4,50*
ab € 43,75*
€ 58,24*
3 Tage
15
€ 7,50*
ab € 44,25*
€ 59,36*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,41*
€ 64,31*
€ 4,00*
ab € 51,04*
€ 68,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.