Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C216441 Herst.-Nr.: 42707 EAN/GTIN: 4002888427074 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe eines Multimode Glasfaserkabels können Sie zwischen Ihrem USB 3.1/3.0-Peripheriegerät und dem Computer Entfernungen bis zu 200m überbrücken. Die Transmitter-Einheit (Sender) des Extenders wird direkt an den Computer angeschlossen, das USB-Device an die Receiver-Einheit (Empfänger). Sollten Sie bei der Verwendung Ihrer USB-Endgeräte Probleme haben, so überprüfen Sie bitte, ob auf Ihrem Rechner die neueste Firmware und/oder Treiber für Ihren USB-Chipsatz installiert sind. Beachten Sie bitte, dass Sie für den Einsatz von USB 2.0 Endgeräten den Adapter Art. Nr. 42682 verwenden müssen. Der Einsatz an einem USB 3.0 Host ist jedoch zwingend erforderlich. Features: Unterstützt USB 3.1/3.0 Devices und überträgt Signale bis zu 200m weit über ein Multimode Glasfaserkabel. Geeignet für Industriekameras mit USB3 Vision-Standard. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabel-Anwendung: | KVM | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Adapter | Produkt-Art: | KVM Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LINDY, LINDY USB 31 / 30 LWL Extender 200m, KVM Kabel, KVM Anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,25* | € 325,66* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 277,19* | € 325,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 278,21* | € 325,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,19* | € 335,73* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,86* | € 381,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|