Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI / VGA Adapterkabel HDMI-A Stecker, VGA 15pol. Stecker 1.00m Schwarz 41455 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C242041
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41455
EAN/GTIN:
     4002888414555
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieses HDMI auf VGA Adapterkabel ist die optimale Lösung wenn Sie ältere VGA-Monitore oder Projektoren an moderne HDMI Geräte, z.B. Laptops, Ultrabooks, Tablets oder Smartphones anschließen möchten.
Features:
Stecker: HDMI + USB Typ A an VGA
USB Typ A Anschluss für zusätzliche Stromversorgung
konvertiert HDMI-Signale in VGA
unterstützt Auflösungen bis 1080p / 1920 x 1200
Hinweise:
Nicht für HDCP-geschützte HDMI-Signale!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.00 m
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + VGA 15pol. Stecker
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf VGA
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI + VGA
Ausführung:
Adapterkabel
Kabel-Version:
HDMI Standard
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy vga adapter, adapter vga, adapterkabel hdmi vga, LINDY, LINDY Kabel HDMI an VGA aktiv 1m, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 4,50*
ab € 17,55*
€ 24,56*
€ 4,50*
ab € 17,57*
€ 24,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,15*
€ 25,46*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,31*
€ 25,46*
€ 6,78*
ab € 18,53*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.