Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 12.00m Schwarz 42782


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C284421
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42782
EAN/GTIN:
     4002888427821
Suchbegriffe:
04002888427821
LINDY
LINDY USB 20 Aktiv-Verlaeng Pro 12m
usb host kabel
Dieses Aktiv-Verlängerung-Pro 12m sollte nur kombiniert mit dem Gesamtsystem eingesetzt werden! Beachten Sie unbedingt die Installationshinweise.  High Speed USB 2.0 Datentransfer mit bis zu 480MBit/s, abwärtskompatibel mit USB 1.1/1.0Jede Aktiv-Verlängerung erweitert die Reichweite um 12mMaximal 5 Aktiv-Verlängerungen können zwischen USB Host (Rechner) und USB Device verwendet werdenPlug & Play – Treiber im Betriebssystem enthaltenDie USB-Buchse Typ A verfügt über einen Hakenmechanismus, um das ungewollte Herausziehen der USB-Stecker weiterer Verlängerungssegmente zu erschweren. In diese Buchse können daher nur USB-Kabel oder entsprechend schlanke USB-Geräte direkt eingesteckt werden!  Aufbau eines Extendersystems mit mehreren Segmenten und Längen über 8m Das erste Segment am Rechner sollte immer die 8m Aktiv-Verlängerung Pro, Art.Nr. 42780 sein, bei manchen Mainboard Chipsets kann es hier mit der 12m Verlängerung zu instabiler Funktion kommenWeitere Zwischensegmente können mit der Aktiv-Verlängerung- Pro 12m, Art.Nr. 42782, realisiert werden, sie erlaubt den Anschluss eines USB-Gerätes mit 100mA max. Energiebedarf Verwenden Sie am Ende der Verlängerungsstrecke diesen Aktiv-Verlängerungs-Hub-Pro 12m, Art.Nr. 42783
Features:
USB Extender überbrückt Distanzen von 12 Meter zwischen PC und USB Device, kombinierbar für noch große Distanzen bis 60m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
12.00 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-A Buchse
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 4,50*
ab € 25,70*
€ 34,87*
€ 4,50*
ab € 25,81*
€ 34,89*
€ 6,78*
ab € 26,20*
€ 35,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,39*
€ 35,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,75*
€ 36,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.