Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-204841 Herst.-Nr.: 42782 EAN/GTIN: 4002888427821 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überbrücken Sie mit bis zu 5 Segmenten des USB Extendersystems Pro große Distanzen bis 56m! Dieses Aktiv-Verlängerung Pro 12m kann nur kombiniert mit dem Gesamtsystem eingesetzt werden! Beachten Sie unbedingt die Installationshinweise
Aufbau eines Extendersystems mit mehreren Segmenten und Längen über 8m - Das erste Segment am Rechner muss immer die 8m Aktiv-Verlängerung Pro, Art.Nr. 42780 sein - Weitere Segmente können mit der Aktiv-Verlängerung Pro 12m, Art.-Nr. 42872, realisiert werden; sie erlaubt den Anschluss eines USB-Gerätes mit 100mA max. Energiebedarf - Die USB Typ A Buchse verfügt über einen Hakenmechanismus, um das ungewollte Herausziehen der USB Stecker weiterer Verlängerungssegmente zu erschweren. In diese Buchse können daher nur USB Kabel oder entsprechend schlanke USB Geräte direkt eingesteckt werden! - Verwenden Sie am Ende der Verlängerungsstrecke den Aktiv-Verlängerungs-Hub Pro 8m (Art.-Nr. 42871) oder 12m (Art.-Nr. 42873) wenn Sie mehr als ein USB Gerät oder Geräte mit hohem Energiebedarf anschließen wollen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.600 kg | height: | 0.068 m | width: | 0.202 m | depth: | 0.236 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 25,74* | € 34,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 25,74* | € 34,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 26,10* | € 35,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 26,24* | € 35,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 26,79* | € 35,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|