Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 10 56-708 Automatikladegerät 12V 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C34625
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-708
EAN/GTIN:
     7350009567084
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das MXS 10 ist mit der neuesten Technologie ausgerüstet. Es eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten und Fahrzeugen. Das MXS 10 bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, eine spezielle Rekonditionierungsfunktion, eine einzigartige Erhaltungsladungsfunktion und einen Temperatursensor für optimiertes Laden. Der spezielle AGM-Modus ist für die AGM-Batteriechemie, und wo Start/Stop-Batterien geladen oder erhalten werden müssen, ideal. Außerdem hat das Ladegerät eine Stromversorgungsfunktion, die ein Abklemmen der Batterie vom
Features:
Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer
Erhaltungsladung für größere Batterien bis 300 Ah
Lieferumfang:
Inkl. Anschlusszangen + Schnellkontakt-Kabel mit Ringösen + Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
195 mm
Breite:
93 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
0.85 kg
Akku-Ladefunktion:
8-stufig (1-8)
Ladespannung:
14.7 V
Empf. Akkukapazität:
20 - 300 Ah
Rückstrom max.:
1.3 mA
Ladestrom bei 12V:
10 A
Akkuspannung:
12 V
Geeignet für:
Blei-Vlies + Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Calcium + AGM
Besonderheiten:
Akkutest + Auffrischen, Regenerieren + verschiedene Ladeprogramme + Ladungserhaltung + Lad
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
300 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
20 Ah
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 126,76*
€ 146,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 126,50*
€ 150,38*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 155,32*
2 Tage
52
1
Frei Haus
ab € 144,39*
€ 166,07*
1
€ 3,50*
ab € 157,14*
€ 178,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-059
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.