Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7980148 19 Zoll Netzwerkschrank-Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C373772
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7980148
EAN/GTIN:
     4028177325234
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DK Lüftererweiterungssatz, zum Einsatz als Einzellüfter, Nachrüsten verschiedener, Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs, BHT: 119x119x38 mm, 48 V (DC)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
38 mm
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Spannung (max.):
48 V/DC
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Lüfter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,51*
€ 62,76*
€ 6,78*
ab € 48,51*
€ 63,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,80*
€ 64,60*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,10*
€ 64,64*
€ 5,95*
ab € 50,83*
€ 65,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7980100
ab € 40,50*
Ähnlich
Rittal
7980000
ab € 33,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.