Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C388751 Herst.-Nr.: 4352000 EAN/GTIN: 4006885435209 |
| |
|
| | |
| Die MG 200 ist eine Standard-Kartuschenpresse mit praktischen Komfortfeatures, die auch bei längerer Anwendungsdauer ermüdungsarmes Arbeiten unterstützen. Sie eignet sich mit 130 kg Auspressdruck optimal für klassische Silikon- und Acrylarbeiten rund um Haus und Hobby. Durch den 2-Komponenten-Griff liegt die Presse angenehm in der Hand. Zusätzlich ist die MG 200 mit einer drehbaren Kartuschenhülse ausgestattet. Dadurch kann sie in der Anwendung flexibel in den günstigsten Arbeitswinkel eingedreht werden. Der automatische Tropfstopp verhindert das ungewollte Nachlaufen des Materials. So gelingen Fugenarbeiten sauber und präzise. Weitere Informationen: | | Länge: | 350 mm | Produkt-Art: | Kartuschenpistole |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,50* | € 13,29* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,93* | € 13,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 15,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,37* | € 21,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|